Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M18 Solar R Lumină de siguranță reîncărcabilă Roșu Solar | AC8AGK 39F089

K E SAFETY Lumină de siguranță reîncărcabilă M18 Solar R Solar roșu

În stoc
Element: AC8AGK Model: M18 Solar RCrucea Ref: 39F089
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
€175.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de siguranță reîncărcabilă
Culoare carcasăRoșu
Material corpPlastic
CuloriRoșu
Adâncime4.38
Diametru4 9 / 64 "
Blițuri pe minut60, 100, 100, 120
Înălţime5.5
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii30,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPMMA
MontareMagnetic
Temperatura de operare.-20 până la 80 grade C
Sursa de putereSolar
EvaluareIP66
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime4.38

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.13
Lățimea navei (cm)11.13
Codul HS8530100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 360 de grade LED de avertizare și lumină de siguranță. Reîncărcabil solar cu model de bliț stroboscopic. Patru magneți de tragere de 30 lb integrati în bază și design rezistent la intemperii.

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
KE SAFETY M18 Solar B Reîncărcabil de siguranță Albastru Solar | AC8AGH 39F087 M18 Solar BAlbastruAlbastru€222.59
KE SAFETY M18 Solar A Lumină de siguranță reîncărcabilă Amber Solar | AC8AGJ 39F088 M18 Solar AChihlimbarChihlimbar€202.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY Lumină de siguranță reîncărcabilă M18 Solar R Solar roșu
€175.12 /unitate