Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M99B-LED Lumină de avertizare Albastru Indicator baterie | AC8AFX 39F077

K E SAFETY M99B-LED Lumină de avertizare Albastru Indicator baterie

În stoc
Articol: AC8AFX Model: M99B-LEDCrucea Ref: 39F077
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
€106.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de avertizare cu magnet
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.55 la 0.65A AC
Adâncime12.01
Diametru2.75 "
Blițuri pe minut140
Înălţime3.23
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii15,000 oră
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCupola înșurubată
Material LensABS
MontareMagnetic
Temperatura de operare.40 grade C
Sursa de putere(4) baterii AA sau (2) baterii D (nu sunt incluse)
EvaluareIP65
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime3.23

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)8.2
Lungimea navei (cm)30.51
Lățimea navei (cm)8.2
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumină de siguranță LED cu steag albastru, cu o nouă lentilă tăiată cu diamant, împreună cu un magnet LED și indicator de baterie. Design hexagonal anti-ruliu pe cap și capac. Vizibil până la 2 mile.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY M99B-LED Lumină de avertizare Albastru Indicator baterie
€106.43 /unitate