Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 801-LRE-068348 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch Id | AD8ZFW 4NRC7

K-FLEX USA 801-LRE-068348 Racord izolator cot 3-1/2 inch ID

În stoc
Articol: AD8ZFW Model: 801-LRE-068348Crucea Ref: 4NRC7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”4.7
Aproximativ. Factorul „R”4.7
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier3"
Pentru utilizare peConducte, conducte și rezervoare
Izolație ID nominal3.5 "
Lungime1 5 / 64 "
Materialelastomerica
Temp. Gamă-297 grade până la 220 grade F
Grosimea peretelui3 / 4 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: K-FLEX

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalLungimeTemp. GamăGrosimea pereteluiLăţimePreț
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Negru1.125 "3 / 4 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.12 "€6.62
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Negru1.375 "53 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.38 "€6.46
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Cot izolator de montaj 1-5/8 inch Id | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Negru1.625 "7 / 8 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.62 "€6.76
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Cot izolator de montaj 2-1/8 inch Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Negru2.125 "1"-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.12 "€7.47
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Negru2.375 "1"-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.38 "€7.73
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Cot izolator de montaj 2-5/8 inch Id | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Negru2.625 "1 3 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.62 "€8.17
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Racord izolator cot 2-7/8 inch Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Negru2.875 "1"-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.88 "€8.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068348 Racord izolator cot 3-1/2 inch ID
€21.01 /unitate