Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 801-LRE-100048 Fitting Izolație 90 Cot 1/2 inch Id | AD8ZGA 4NRD2

K-FLEX USA 801-LRE-100048 Fiting izolație 90 cot 1/2 inch ID

În stoc
Articol: AD8ZGA Model: 801-LRE-100048Crucea Ref: 4NRD2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”7.5
Aproximativ. Factorul „R”7.5
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1 / 4 "
Pentru ID-ul tubului3 / 8 "
Pentru tub OD1 / 2 "
Pentru utilizare peConducte, conducte și rezervoare
Izolație ID nominal1 / 2 "
Lungime27 / 64 "
Materialelastomerica
Temp. Gamă-297 grade până la 220 grade F
Grosimea peretelui1"
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: K-FLEX

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalLungimeTemp. GamăGrosimea pereteluiLăţimePreț
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Fitting Izolație 90 Cot 5/8 inch Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Negru5 / 8 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "1.62 "€5.90
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Fitting Izolație 90 Cot 3/4 inch Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Negru3 / 4 "5 / 8 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "1.75 "€6.41
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Fitting Izolație 90 Cot 7/8 inch Id | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Negru7 / 8 "23 / 32 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "1.88 "€7.11
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Fitting Izolație 90 Cot 2 inch Id | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Negru2"59 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3"€7.10
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Fitting Izolație 90 Cot 5/8 inch Id | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Negru5 / 8 "27 / 64 "-297 grade până la 220 grade F3 / 4 "2.12 "€8.09
K-FLEX USA 801-LRE-068068 Fitting Izolație 90 Cot 3/4 inch Id | AD8ZFJ 4NRA5 801-LRE-0680685.3Negru3 / 4 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F3 / 4 "2.25 "€8.47
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Fitting Izolație 90 Cot 7/8 inch Id | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Negru7 / 8 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F3 / 4 "2.38 "€8.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-100048 Fiting izolație 90 cot 1/2 inch ID
€9.32 /unitate