Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16181.037.0300 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16 | AC6QRC 35Z489

APPROVED VENDOR U16181.037.0300 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16

În stoc
Element: AC6QRC Model: U16181.037.0300Crucea Ref: 35Z489
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
€12.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0300 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16
€12.51 /unitate