Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC311NC689 Închidere uși fără menținere deschisă L 9 3/16 in | AC3URP 2WHF9

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC311NC689 Închidere ușă fără menținere deschisă L 9 3/16 in

În stoc
Element: AC3URP Model: QDC311NC689Crucea Ref: 2WHF9
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
€237.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Tip brațPachet Tri
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatFără deschidere
Închiderea modului de funcționareHidraulic
Înmânarea ușilorNon-Mână
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.625 "
Lungimea carcasei9 13 / 16 "
Lățimea carcasei3.187 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareTri-Pack Standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8302413000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip brațPreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC312NC689QS Închidere uşă Ţinere deschisă L 9 13/16 in | AC3URR 2WHG2 QDC312NC689QSStandard€281.58
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC314NC689QS Închidere ușă Dead Stop Menține deschis 9 13/16 | AC3URV 2WHG5 QDC314NC689QSDead-Stop€423.22
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Închidere ușă Dead Stop Ținere deschisă L 12 in | AC3URW 2WHG6 QDC313NC689QSRegulat€329.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC311NC689 Închidere ușă fără menținere deschisă L 9 3/16 in
€237.04 /unitate