Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Închidere ușă Dead Stop Ținere deschisă L 12 in | AC3URW 2WHG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Închidere ușă Dead Stop Ținere deschisă L 12 in

În stoc
Element: AC3URW Model: QDC313NC689QSCrucea Ref: 2WHG6
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
€329.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Tip brațRegulat
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatStop mort
Închiderea modului de funcționareHidraulic
Înmânarea ușilorNon-Mână
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.625 "
Lungimea carcasei9 13 / 16 "
Lățimea carcasei3.187 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareTri-Pack Standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302413000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTip brațPreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC311NC689 Închidere uși fără menținere deschisă L 9 3/16 in | AC3URP 2WHF9 QDC311NC689Pachet Tri€237.04
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC312NC689QS Închidere uşă Ţinere deschisă L 9 13/16 in | AC3URR 2WHG2 QDC312NC689QSStandard€281.58
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC314NC689QS Închidere ușă Dead Stop Menține deschis 9 13/16 | AC3URV 2WHG5 QDC314NC689QSDead-Stop€423.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Închidere ușă Dead Stop Ținere deschisă L 12 in
€329.28 /unitate