Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO FLB-58-18-DU Șurub de înclinare manual Bronz 16-3/4 inch Lungime | AF7DDC 20VF08

KABA ILCO FLB-58-18-DU Șurub de închidere manual Bronz 16-3/4 inch Lungime

În stoc
Articol: AF7DDC Model: FLB-58-18-DUCrucea Ref: 20VF08
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
€12.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub manual de spălare
Diametru cap șurub.1 / 2 "
Lungimea șurubului12 "
finalizareaBronz întunecat
Piese metaliceInclus
Înălţime1 7 / 64 "
Găuri pe frunză4
Lungime16.75 "
Materialzinc
Tipul operațieiManetă manuală
Dimensiunea aruncării5 / 8 "
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8301406030

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
KABA ILCO FLB-58-18-AL Șurub de înclinare manual din aluminiu 16-3/4 inch lungime | AF7DDB 20VF07 FLB-58-18-ALAluminiu€12.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO FLB-58-18-DU Șurub de închidere manual Bronz 16-3/4 inch Lungime
€12.66 /unitate