KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Șurub deschis din oțel Varitrak(r) 468.4 mm 5 picioare | AB9ATR 2ARY6

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Șurub deschis din oțel Varitrak(r) 468.4 mm 5 picioare

În stoc
Element: AB9ATR Model: S1800-16.00-RMS-435-3v5Crucea Ref: 2ARY6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,064.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire17.13 "/ 435 mm
Înălțimea cavității4.29 "/ 109 mm
Lățimea cavității16 "/ 406.4 mm
Material transversalAluminiu
Frame StayBolt în bara de aluminiu
Înălţime5.51 "/ 140 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Înălțimea buclei39.76 "/ 1010 mm
Lungimea buclei82.17 "/ 2087 mm
Număr de legături9
Lățimea exterioară18.44 "/ 468.4 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak (R) Oțel rezistent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)46.84
Codul HS8431390010
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Șurub deschis din oțel Varitrak(r) 468.4 mm 5 picioare
€2,064.22 /unitate