Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K045TDHVO Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 4.5 inchi, atingere adâncă, portocaliu | CD8YQG

KANT-TWIST K045TDHVO Clemă în consolă, deschidere fălcilor de 4.5 inchi, atingere adâncă, portocaliu

În stoc
Articol: CD8YQG Model: K045TDHVO
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
€75.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere1700 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1 / 4 "x 3"
Max. Deschiderea maxilarului4-1/2 "
Deschideți lățimea7"
Lungime totală7 1 / 2 "
Grosime1-1/8 "
Adâncimea gâtului2-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clema cantilever Kant-Twist K045TDHVO aplică o forță de până la 1700 lb în timpul lucrărilor de construcție și reparații
    • Elimină deformarea sau răsucirea pieselor de prelucrat în timpul strângerii lemnului, materialelor plastice, aluminiului sau metalelor lustruite
    • Nu va ieși din centru
    • Designul fălcilor care plutește liber se adaptează la suprafețele neregulate și oferă un raport de prindere de 4:1
    • Modelul gâtului cu acoperire profundă permite o acoperire mai îndelungată asupra materialului pentru o mai bună ținere pe suprafețe.
    • Șurubul placat cu cupru cu mâner în T permite operații de sudare
    • Disponibil în culoarea portocalie de înaltă vizibilitate pentru a preveni lăsarea unealta în urmă

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K025TDHVO Clemă în consolă, deschidere fălcilor de 2.5 inchi, atingere adâncă, portocaliu | CD8YPK K025TDHVO700 lbs.1/8" x 1-3/4"2-1/2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3/4 "€67.13
KANT-TWIST K060TDHVO Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 6 inchi, atingere adâncă, portocaliu | CD8YQZ K060TDHVO2000 lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "5"€103.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVO Clemă în consolă, deschidere fălcilor de 4.5 inchi, atingere adâncă, portocaliu
€75.09 /unitate