KANT-TWIST K045TSD Clemă cantilever, capacitate fălci de 4-1/2 inch, inox 303 | AB7JYY 23N378 / 515

KANT-TWIST K045TSD Clemă cantilever, capacitate fălci de 4-1/2 inch, inox 303

Articol: AB7JYY Model: K045TSDCrucea Ref: 23N378 / 515

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Material de nicovalăOţel inoxidabil
Finisaj corporalLustruit
Material corpOţel inoxidabil
Presiune de prindere1500 lb.
Max. Deschidere4-1/2 "
Adâncimea gâtului3.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cantilever Kant-Twist K045TSD potrivită pentru găurire, sudare în puncte și șuruburi
    • Construcție din oțel inoxidabil 303 pentru a rezista la îndoire / rupere
    • Design cantilever pentru eliminarea deplasării din centru, deformarea și răsucirea la mijlocul funcționării și oferind un raport de prindere de 4:1
    • Trei suprafețe de prindere diferite pentru țevi de prindere și piese de prelucrat plane și unghiulare
    • Fălci libere plutitoare pentru ajustarea la suprafețe inegale

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K020TS Clemă cantilever, 4 inch lungime, 700 lb forță de prindere | AB7JYW 23N376 / 505 K020TS1.25 "€85.97
KANT-TWIST K030TS Clemă cantilever, capacitate fălci de 3 inchi, lungime de 6-1/4 inch | AB7JYX 23N377 / 510 K030TS1.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K045TSD Clemă cantilever, capacitate fălci de 4-1/2 inch, inox 303