Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K060TQP Clemă cantilever de susținere, cu acțiune rapidă, forță de prindere de 3200 lb | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP Clemă în consolă de susținere, cu acțiune rapidă, forță de strângere de 3200 lb

În stoc
Articol: CD8YRF Model: K060TQP

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€118.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Distanțarea găurilor3"
Forța de prindere3200 lbs.
Grosimea flanșei3 / 8 "
Lățimea flanșei3 3 / 16 "
Max. Deschiderea maxilarului5-3/4 "
În afara înălțimii7"
Lungime totală9"
Adâncimea gâtului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.522
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.08
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă în consolă de susținere Kant-Twist K060TQP cu un plastic ABS, mâner de prindere pentru țesător
    • Echipat cu fălci flotante și tensionate cu arc pentru ajustarea la suprafețe neuniforme și, respectiv, mișcare instantanee
    • Potrivit pentru prese de găurit și centre de prelucrare
    • Oferă o forță suplimentară de strângere de 3200 lb, în ​​comparație cu comutatoarele obișnuite
    • Bloc V încorporat pentru păstrarea stocului rotund
    • Elimină răsucirile și distorsiunile și oferă un raport de prindere de 4:1
    • Previne problemele de plecare

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereLățimea flanșeiMax. Deschiderea maxilaruluiÎn afara înălțimiiLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K030TQ Clemă de prindere cu acțiune rapidă, mâner în T, deschidere a fălcilor de 3 inchi | CD8YPW K030TQ1500 lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1/2 "€99.99
KANT-TWIST K030TQP Clemă cantilever cu acțiune rapidă, orificiu pentru șuruburi de 2 inchi | CD8YPX K030TQP1500 lbs.2 3 / 4 "2-3/4 "4"6"1-1/2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Clemă de prindere cu acțiune rapidă, mâner în T, forță de strângere 3200 | CD8YRE K060TQ3200 lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€101.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K060TQP Clemă în consolă de susținere, cu acțiune rapidă, forță de strângere de 3200 lb
€118.94 /unitate