Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K090T Clemă cantilever, deschidere fălci de 9 inch, finisaj placat cu zinc | AB7JYP 23N370 / 430

KANT-TWIST Clemă în consolă K090T, deschidere pentru fălci de 9 inchi, finisaj placat cu zinc

În stoc
Articol: AB7JYP Model: K090TCrucea Ref: 23N370 / 430

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€218.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Material de nicovalăOțel placat cu cupru
Finisaj corporalPlacat cu zinc
Material corpOţel
Presiune de prindere2500 lb.
Max. Deschidere9"
Adâncimea gâtului5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cleme în T Kant-Twist K090T utilizate pentru sudarea în puncte, găurirea, șuruburi sau pentru aplicații pentru menținerea fermă a două piese împreună
    • Dispune de deschidere maxilară de 9 inch pentru susținerea pieselor de prelucrat
    • Fălcile cu plutire liberă se adaptează la suprafețe non-paralele și nu merg în afara centrului atunci când sunt aplicate presiuni
    • Blocurile în V încorporate permit păstrarea stocului rotund
    • Fălci, șuruburi și mâner placate cu cupru, ideale pentru sudare

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K010T Clemă cantilever, capacitate fălci de 1 inch, lungime 2-1/8 inch | AB7JYK 23N366 / 401 K010T1 / 2 "€31.59
KANT-TWIST K020T Clemă cantilever, capacitate fălci de 2 inchi, lungime de 4 inchi | AB7JYL 23N367 / 405 K020T1.25 "€50.72
KANT-TWIST K030T Clemă în consolă, deschidere pentru fălci de 3 inchi, finisaj placat cu zinc | AB7JYM 23N368 / 410 K030T1.75 "-
RFQ
KANT-TWIST K060T Clemă cantilever, deschidere fălci de 6 inch, finisaj placat cu zinc | AB7JYN 23N369 / 420 K060T3.375 "-
RFQ
KANT-TWIST K120T Clemă cantilever, deschidere pentru fălci de 12 inchi, finisaj placat cu zinc | AB7JYQ 23N371 / 440 K120T7"€360.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST Clemă în consolă K090T, deschidere pentru fălci de 9 inchi, finisaj placat cu zinc
€218.74 /unitate