Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K010T Clemă cantilever, capacitate fălci de 1 inch, lungime 2-1/8 inch | AB7JYK 23N366 / 401

KANT-TWIST K010T Clemă cantilever, capacitate fălci de 1 inch, lungime de 2-1/8 inch

În stoc
Element: AB7JYK Model: K010TCrucea Ref: 23N366 / 401

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€31.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Material de nicovalăOțel placat cu cupru
Finisaj corporalPlacat cu zinc
Material corpOţel
Presiune de prindere350 lb.
Max. Deschidere1"
Adâncimea gâtului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cantilever Kant-Twist K010T concepută pentru găurire, sudare în puncte și șuruburi
    • Design cantilever pentru eliminarea deplasării din centru, deformarea și răsucirea la mijlocul funcționării și oferind un raport de prindere de 4:1
    • Trei suprafețe de prindere diferite pentru țevile de prindere și piese de prelucrat plane și unghiulare și fălci libere plutitoare pentru ajustarea la suprafețe inegale
    • Șuruburi, fălci și mâner placate cu cupru pentru a preveni lipirea stropilor de sudură

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K020T Clemă cantilever, capacitate fălci de 2 inchi, lungime de 4 inchi | AB7JYL 23N367 / 405 K020T1.25 "€50.72
KANT-TWIST K030T Clemă în consolă, deschidere pentru fălci de 3 inchi, finisaj placat cu zinc | AB7JYM 23N368 / 410 K030T1.75 "-
RFQ
KANT-TWIST K060T Clemă cantilever, deschidere fălci de 6 inch, finisaj placat cu zinc | AB7JYN 23N369 / 420 K060T3.375 "-
RFQ
KANT-TWIST K090T Clemă cantilever, deschidere fălci de 9 inch, finisaj placat cu zinc | AB7JYP 23N370 / 430 K090T5.25 "€218.74
KANT-TWIST K120T Clemă cantilever, deschidere pentru fălci de 12 inchi, finisaj placat cu zinc | AB7JYQ 23N371 / 440 K120T7"€360.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K010T Clemă cantilever, capacitate fălci de 1 inch, lungime de 2-1/8 inch
€31.59 /unitate