Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KDR-LINE REACTORS KDRULB2H Reactor de linie de intrare High Z 460/480v 21a | AE2JKH 4XRY2

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULB2H High Z 460/480v 21a

În stoc
Articol: AE2JKH Model: KDRULB2HCrucea Ref: 4XRY2
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
€457.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime4"
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Tip filtruZ înalt
Înălţime5"
Tensiune de intrare460/480
Max. HP15
Max. Amperi de ieșire21
FazăTrei
TipZ înalt
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA6L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Z scăzut4"0.51.1Z scăzut4.18 "€173.96
KDR-LINE REACTORS KDRULA7L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Z scăzut4"0.751.6Z scăzut4.18 "€160.98
KDR-LINE REACTORS KDRULA8L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Z scăzut4"12.1Z scăzut4.18 "€185.78
KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Z scăzut4"1.53Z scăzut4.18 "€190.47
KDR-LINE REACTORS KDRULA1L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Z scăzut4"23.4Z scăzut4.18 "€197.39
KDR-LINE REACTORS KDRULA2L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Z scăzut4"34.8Z scăzut4.18 "€219.08
KDR-LINE REACTORS KDRULA3L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Z scăzut4"57.6Z scăzut4.18 "€227.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULB2H High Z 460/480v 21a
€457.69 /unitate