KDR-LINE REACTORS KDRULS1H Input Line Reactor High Z 460/480v 720a | AE2JLV 4XTA2

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULS1H High Z 460/480v 720a

În stoc
Articol: AE2JLV Model: KDRULS1HCrucea Ref: 4XTA2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,626.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime13.25 "
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Tip filtruZ înalt
Înălţime11.38 "
Tensiune de intrare460/480
Max. HP600
Max. Amperi de ieșire720
FazăTrei
TipZ înalt
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA6L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Z scăzut4"0.51.1Z scăzut4.18 "€173.96
KDR-LINE REACTORS KDRULA7L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Z scăzut4"0.751.6Z scăzut4.18 "€160.98
KDR-LINE REACTORS KDRULA8L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Z scăzut4"12.1Z scăzut4.18 "€185.78
KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Z scăzut4"1.53Z scăzut4.18 "€190.47
KDR-LINE REACTORS KDRULA1L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Z scăzut4"23.4Z scăzut4.18 "€197.39
KDR-LINE REACTORS KDRULA2L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Z scăzut4"34.8Z scăzut4.18 "€219.08
KDR-LINE REACTORS KDRULA3L Reactor de linie de intrare Low Z 460/480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Z scăzut4"57.6Z scăzut4.18 "€227.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS Reactor de linie de intrare KDRULS1H High Z 460/480v 720a
€7,626.98 /unitate