Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.0004.371 Shrink Fit Tool Holder, Hole Diameter 12 mm, Taper Size HSK63 | CE9HEH 32UY88

KELCH 311.0004.371 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică HSK63

În stoc
Element: CE9HEH Model: 311.0004.371Crucea Ref: 32UY88

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€526.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.12mm
Număr listă311.0004
Dia nas.24mm
Lungime totală115mm
Proiectare90 mm
Diametrul tijei.12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0004.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HDU 32UY93 311.0004.385311.0004133mm85 mm€1,025.54
KELCH 311.0034.385 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9HDV 32VA44 311.0034.385311.0034168mm120 mm€1,221.66
KELCH 311.0004.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HDW 32UY92 311.0004.384311.0004118mm80 mm€953.23
KELCH 311.0034.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HDX 32VA43 311.0034.384311.0034158mm120 mm€1,132.21
KELCH 311.0044.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9HDY 32VA89 311.0044.384311.0044198mm160 mm€1,235.45
KELCH 311.0004.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HDZ 32UY91 311.0004.383311.0004105mm75 mm€760.52
KELCH 311.0034.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9HEA 32VA42 311.0034.383311.0034150mm120 mm€918.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.0004.371 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 12 mm, dimensiune conică HSK63
€526.54 /unitate