Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 440.0301.324 Adaptor de filetare, M3 la M12 Dimensiune robinet | CR6KCL 32VJ59

KELCH 440.0301.324 Adaptor de filetare, M3 la M12 Dimensiune robinet

În stoc
Articol: CR6KCL Model: 440.0301.324Crucea Ref: 32VJ59

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,742.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KELCH 440.0301.320 Adaptor de filetare, dimensiunea robinetului M3 la M12, prin lichid de răcire | CR6KCM 32VJ56 440.0301.320€1,366.44
KELCH 440.0301.321 Adaptor de filetare, dimensiunea robinetului M3 la M12, trecere lichid de răcire, filetare sincronă | CR6KCN 32VJ57 440.0301.321€1,366.44
KELCH 440.0301.322 Adaptor de filetare, M3 până la M12 Dimensiune de robinet, lichid de răcire, filetare sincronă, 96.00 mm | CR6KCP 32VJ58 440.0301.322€1,263.39
KELCH 440.0001.381 Adaptor de filetare, dimensiune robinet M3 la M14, fără lichid de răcire, inserție cu schimbare rapidă, 109.00 mm | CR6KCQ 32VJ36 440.0001.381€1,605.83
KELCH 440.0001.382 Adaptor de filetare, dimensiunea robinetului M3 la M14, fără lichid de răcire, inserție cu schimbare rapidă, 114.00 mm | CR6KCR 32VJ37 440.0001.382€1,708.88
KELCH 440.0001.383 Adaptor de filetare, dimensiune robinet M3 la M14, fără lichid de răcire, inserție cu schimbare rapidă, 120.00 mm | CR6KCT 32VJ38 440.0001.383€1,811.98
KELCH 440.0001.265 Adaptor de filetare, dimensiune robinet M3 la M14, fără lichid de răcire, inserție cu schimbare rapidă, 132.00 mm | CR6KCU 32VJ33 440.0001.265€454.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 440.0301.324 Adaptor de filetare, M3 la M12 Dimensiune robinet
€1,742.16 /unitate