Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2003-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 1-1/4 Inch Size | AD3BPU 3XTH1

KEN FORGING K2003-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 3/8 X 1-1/4 inch

În stoc
Element: AD3BPU Model: K2003-BLANKCrucea Ref: 3XTH1
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
€7.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-21/32 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2003-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 3/8 X 1-1/4 inch
€7.54 /unitate