Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2014-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 1-1/2 X 3-1/2 inch | AD3BQG 3XTJ4

KEN FORGING K2014-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 1-1/2 X 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AD3BQG Model: K2014-BLANKRef încrucișat: 3XTJ4
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
€89.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.5 "
Ochi în afara Dia.5.187 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală8.75 "
Diametrul tijei.1.5 "
Lungime coadă3.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.087
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2014-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 1-1/2 X 3-1/2 inch
€89.84 /unitate