Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2021-2-SS Eye Bolt, 500 Lb Working Load, Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size | CG8WHZ 19L138

KEN FORGING K2021-2-SS Șurub pentru ochi, 500 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 1 / 4-20

În stoc
Articol: CG8WHZ Model: K2021-2-SSCrucea Ref: 19L138
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
€32.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1 3 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală3.48 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă2"
Umăr Dia.0.50 "până la 0.56"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2021-2-SS Șurub pentru ochi, 500 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 1 / 4-20
€32.03 /unitate