Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 5/16 X 1-1/8 inch | AC9TUK 3JWP8

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 5/16 X 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AC9TUK Model: K2022-316SS-BLANKCrucea Ref: 3JWP8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€29.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.7 / 8 "
Ochi în afara Dia.1.437 "
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală2.66 "până la 2.97"
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1.125 "
Umăr Dia.0.56 - 0.62 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16 "
TipGol cu ​​umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 5/16 X 1-1/8 inch
€29.61 /unitate