Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2022-SS, sarcină de lucru 900 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5/16-18 | CG8WJK 19L122

KEN FORGING Șurub de ochi K2022-SS, sarcină de lucru de 900 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5 / 16-18

În stoc
Articol: CG8WJK Model: K2022-SSCrucea Ref: 19L122

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€31.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.7 / 8 "
Ochi în afara Dia.1 7 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală3"
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1 1 / 8 "
Umăr Dia.0.56 "până la 0.62"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 1 / 8
Dimensiune de filet5 / 16-18
Limita sarcinii de lucru900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub de ochi K2022-SS, sarcină de lucru de 900 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5 / 16-18
€31.25 /unitate