Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2027-4, sarcină de lucru de 4,000 lb, oțel, dimensiune filet 5/8-11 | CG8WKQ 19L051

KEN FORGING K2027-4 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 4,000 lb, oțel, dimensiune filet 5 / 8-11

În stoc
Articol: CG8WKQ Model: K2027-4Crucea Ref: 19L051
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
€32.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 8 "
Ochi în afara Dia.2 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală7.06 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă4"
Umăr Dia.1.00 "până la 1.06"
Lungimea umărului0.25 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru4,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2027-4 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 4,000 lb, oțel, dimensiune filet 5 / 8-11
€32.72 /unitate