Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2031-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 1-1/8 X 2-3/4 inch | AD3HCZ 3ZGU5

KEN FORGING K2031-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 1-1/8 X 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AD3HCZ Model: K2031-BLANKCrucea Ref: 3ZGU5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2"
Ochi în afara Dia.4"
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală7.5 "
Diametrul tijei.1.125 "
Lungime coadă2.75 "
Umăr Dia.1.69 - 1.81 "
Lungimea umărului0.44 "până la 0.5"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5885
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2031-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 1-1/8 X 2-3/4 inch
€52.70 /unitate