Șurub cu ochi KEN FORGING K2035-ZN, sarcină de lucru de 28,000 lb, oțel, dimensiune filet 1-3/4-5 | CG8WMA 19L061

KEN FORGING K2035-ZN Șurub cu ochi, sarcină de lucru 28,000 lb, oțel, dimensiune filet 1-3/4-5

În stoc
Articol: CG8WMA Model: K2035-ZNCrucea Ref: 19L061

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2 7 / 8 "
Ochi în afara Dia.6 1 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală11.13 "
Diametrul tijei.1 3 / 4 "
Lungime coadă3 3 / 4 "
Umăr Dia.2.50 "până la 2.62"
Lungimea umărului0.50 "până la 0.62"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 3 / 4
Dimensiune de filet1 3/4-5 "
Limita sarcinii de lucru28,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2035-ZN Șurub cu ochi, sarcină de lucru 28,000 lb, oțel, dimensiune filet 1-3/4-5
€179.54 /unitate