Șurub cu ochi KEN FORGING K2036-HDG, sarcină de lucru de 38,000 lb, oțel, dimensiune filet 2-4-1/2 | CG8WMB 19L091

KEN FORGING Șurub cu ochi K2036-HDG, sarcină de lucru 38,000 lb, oțel, dimensiune filet 2-4-1/2

În stoc
Articol: CG8WMB Model: K2036-HDGCrucea Ref: 19L091

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 1 / 4 "
Ochi în afara Dia.6 7 / 8 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală12.23 "
Diametrul tijei.2"
Lungime coadă4"
Umăr Dia.2.88 "până la 3.00"
Lungimea umărului0.62 "până la 0.75"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet2-4 1/2 "
Limita sarcinii de lucru38,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8975
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2036-HDG, sarcină de lucru 38,000 lb, oțel, dimensiune filet 2-4-1/2
€272.24 /unitate