KEN FORGING K2037-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 2-1/2 X 5 inch | AC9TTY 3JWN6

KEN FORGING K2037-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 2-1/2 X 5 inch

În stoc
Articol: AC9TTY Model: K2037-BLANKCrucea Ref: 3JWN6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,084.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.4"
Ochi în afara Dia.8-9/16 "
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală15.125 "
Diametrul tijei.2.5 "
Lungime coadă5"
Umăr Dia.3.62 - 3.68 "
Lungimea umărului0.88 "până la 1"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2.5
TipGol cu ​​umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.7175
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2037-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 2-1/2 X 5 inch
€1,084.38 /unitate