Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi M14 KEN FORGING, ridicare cu umăr, filet M14 X 2.00 mm | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING Șurub cu ochi M14, ridicare cu umăr, filet M14 X 2.00 mm

În stoc
Articol: AD3BNH Model: M14Ref încrucișat: 3XTD4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.33.0mm
Ochi în afara Dia.58.0mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală115.9mm
Diametrul tijei.14mm
Lungime coadă41.1mm
Umăr Dia.23.88 la 25.40mm
Lungimea umărului5.59mm la 7.11mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filetM14 X 2
Limita sarcinii de lucru1,600kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi M14, ridicare cu umăr, filet M14 X 2.00 mm
€25.35 /unitate