Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2001-3, fără umăr, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 4.03 inci | AD3BMN 3XRZ3

KEN FORGING Șurub cu ochi N2001-3, fără umăr, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 4.03 inci

În stoc
Articol: AD3BMN Model: N2001-3Crucea Ref: 3XRZ3
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
€13.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală4.03 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2001-3, fără umăr, dimensiune filet 1/4-20, lungime totală de 4.03 inci
€13.35 /unitate