Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2002-316SS-6 KEN FORGING, sarcină de lucru de 800 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5/16-18 | CG8WMM 19L171

KEN FORGING N2002-316SS-6 Șurub cu ochi, 800 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 5 / 16-18 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WMM Model: N2002-316SS-6Crucea Ref: 19L171
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
€51.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1 1 / 4 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală7.28 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 16-18
Limita sarcinii de lucru800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2002-316SS-6 Șurub cu ochi, 800 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 5 / 16-18 dimensiune filet
€51.92 /unitate