Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 șurub cu ochi, sarcină de lucru 1,200 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/8-16 | CG8WMN 19L172

KEN FORGING N2003-316SS-2-1 / 2 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 1,200 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3 / 8-16

În stoc
Articol: CG8WMN Model: N2003-316SS-2-1/2Crucea Ref: 19L172
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
€42.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă2 1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 1 / 2
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2003-316SS-2-1 / 2 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 1,200 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3 / 8-16
€42.58 /unitate