Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2009-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVX 3LVU9

KEN FORGING Șurub cu ochi N2009-SS-6, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 7/8-9, lungime 6 inch

În stoc
Articol: AC9ZVX Model: N2009-SS-6Crucea Ref: 3LVU9
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
€131.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.75 "
Ochi în afara Dia.3.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală9 33 / 64 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet7 / 8-9
Limita sarcinii de lucru7,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2009-SS-6, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 7/8-9, lungime 6 inch
€131.78 /unitate