Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2010-15, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-8, lungime 15 inchi | AC9TWM 3JWZ2

KEN FORGING Șurub cu ochi N2010-15, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-8, lungime 15 inchi

În stoc
Articol: AC9TWM Model: N2010-15Crucea Ref: 3JWZ2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€99.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2"
Ochi în afara Dia.4"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală18.98 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă15 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet1-8
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2010-15, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-8, lungime 15 inchi
€99.95 /unitate