KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWE 3LVX7

KEN FORGING Șurub cu ochi N2014-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime 12 inch

În stoc
Articol: AC9ZWE Model: N2014-SS-12Crucea Ref: 3LVX7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€418.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.5 "
Ochi în afara Dia.5.187 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală17.187 "
Diametrul tijei.1.5 "
Lungime coadă12 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet7
Limita sarcinii de lucru20,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3865
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2014-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime 12 inch
€418.47 /unitate