Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2027-4-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, 5/8-11 X 7.50 inchi lungime totală | AD3HDN 3ZGV9

KEN FORGING N2027-4-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, 5/8-11 x 7.50 inci lungime totală

În stoc
Articol: AD3HDN Model: N2027-4-1 / 2Crucea Ref: 3ZGV9
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
€25.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală7.5 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă4.5 "
Umăr Dia.1.00 - 1.06 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru3,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2027-4-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, 5/8-11 x 7.50 inci lungime totală
€25.51 /unitate