Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2028-6 Eye Bolt, With Shoulder, 3/4-10 X 9.38 Inch Overall Length | AD3HDR 3ZGW3

KEN FORGING N2028-6 Șurub cu ochi, cu umăr, 3/4-10 X 9.38 inch lungime totală

În stoc
Articol: AD3HDR Model: N2028-6Crucea Ref: 3ZGW3
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
€35.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală9.38 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă6"
Umăr Dia.1.12 - 1.25 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2028-6 Șurub cu ochi, cu umăr, 3/4-10 X 9.38 inch lungime totală
€35.89 /unitate