Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2030-12 KEN FORGING, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-8, lungime 12 inchi | AC9ZXT 3LWA2

KEN FORGING N2030-12 Șurub cu ochi, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-8, lungime 12 inchi

În stoc
Articol: AC9ZXT Model: N2030-12Ref încrucișat: 3LWA2
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
€93.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2"
Ochi în afara Dia.4"
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală16.73 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă12 "
Umăr Dia.1.50 - 1.62 "
Lungimea umărului0.38 "până la 0.44"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1-8
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.403
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2030-12 Șurub cu ochi, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 1-8, lungime 12 inchi
€93.42 /unitate