Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2032-316SS-6 Eye Bolt, 13,500 Lb Working Load, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size | CG8WPF 19L211

KEN FORGING Șurub cu ochi N2032-316SS-6, sarcină de lucru 13,500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7

În stoc
Articol: CG8WPF Model: N2032-316SS-6Crucea Ref: 19L211
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
€278.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2 3 / 16 "
Ochi în afara Dia.4 7 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală11.28 "
Diametrul tijei.1 1 / 4 "
Lungime coadă6"
Umăr Dia.1.88 "până la 2.00"
Lungimea umărului0.50 "până la 0.56"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 1 / 4-7
Limita sarcinii de lucru13,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2032-316SS-6, sarcină de lucru 13,500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7
€278.09 /unitate