Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2032-SS-6, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7, lungime totală 11.28 inchi | AC9ZYQ 3LWD5

KEN FORGING N2032-SS-6 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7, lungime totală 11.28 inchi

În stoc
Articol: AC9ZYQ Model: N2032-SS-6Ref încrucișat: 3LWD5
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
€225.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.187 "
Ochi în afara Dia.4.437 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală11.28 "
Diametrul tijei.1.25 "
Lungime coadă6"
Umăr Dia.1.88 - 2.00 "
Lungimea umărului0.5 "până la 0.56"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet8
Limita sarcinii de lucru13,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-6 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/4-7, lungime totală 11.28 inchi
€225.58 /unitate