Șurub cu ochi KEN FORGING N2034-SS-12, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime totală de 18.05 inci | AC9ZYU 3LWD8

KEN FORGING N2034-SS-12 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime totală 18.05 inchi

În stoc
Element: AC9ZYU Model: N2034-SS-12Ref încrucișat: 3LWD8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€417.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.5 "
Ochi în afara Dia.5.187 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală18.05 "
Diametrul tijei.1.5 "
Lungime coadă12 "
Umăr Dia.2.12 - 2.25 "
Lungimea umărului0.5 "până la 0.62"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet7
Limita sarcinii de lucru20000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2034-SS-12 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime totală 18.05 inchi
€417.29 /unitate