Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN-TOOL 31437 Cauciuc sterilizat cu margele 1 buc | AC3UHX 2WFL4

KEN-TOOL 31437 Cauciuc sterilizat cu margele 1 buc

În stoc
Element: AC3UHX Model: 31437Crucea Ref: 2WFL4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€232.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCu scaun de mărgele
Lungime16 1/2 "până la 17 1/2"
MaterialCauciuc
Folosit pentruAnvelope pentru camioane cu jante de 16.5 până la 17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS4016935010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialFolosit pentruPreț
KEN-TOOL 31438 Cauciuc sterilizat cu mărgele 1 bucată Anvelope pentru camioane cu jantă de 19.5 inci | AC3UHY 2WFL5 3143819.5 "CauciucAnvelope pentru camioane cu jantă de 19.5 "€236.78
KEN-TOOL 31439 Cauciuc sterilizat cu margele 1 buc | AC3UHZ 2WFL6 3143922 1/2 "până la 24 1/2"CauciucAnvelope pentru camioane cu jante de 22.5 până la 24.5 "€248.32
KEN-TOOL 31444 Așezator de mărgele 150 Psi | AC6XDQ 36P426 31444-OţelInstrument pentru așezarea mărgelelor, utilizare pe ATV-uri, mașini, camioane ușoare și grele, anvelope pentru tractoare Plus AG, anvelope mari fără tub€575.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN-TOOL 31437 Cauciuc sterilizat cu margele 1 buc
€232.91 /unitate