KENNEDY 21040B Dulap rulant 21 x 18 x 34 inch maro | CD4VAM 13R640

KENNEDY 21040B Dulap rulant 21 x 18 x 34 inch maro

Articol: CD4VAM Model: 21040BCrucea Ref: 13R640

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului5 "x 1-1 / 4"
Tip rotor(2) Fix, (2) pivotant
Materialul roții rotativefenolic
CuloriMaro
ConfiguraţieCentral Bank: (2) 16-1 / 2 "W x 16-1 / 2" D x 3 "H, (1) 16-1 / 2" W x 16-1 / 2 "D x 6-1 / 4 "H, (1) 16-1 / 2" W x 16-1 / 2 "D x 9-1 / 2" H
Adâncime18 "
Capacitatea sertarului120 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaRid
Ecartament16
Mânere(1) Partea tubulară din oțel
Înălţime34 "
Rating de încărcare800 lb.
Sistem de blocareBlocare cu cheie internă tubulară de înaltă securitate
MaterialOţel
Numărul sertarelor4
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare5950 cu. în.
Lăţime21 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.9
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria K1800

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDimensiunea rotoruluiTip rotorÎnălţimeRating de încărcareSistem de blocareNumărul sertarelorNumărul de rafturiPreț
KENNEDY 21040R Dulap rulant 21 x 18 x 34 inch roșu | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fix, (2) pivotant34 "800 lb.Blocare cu cheie internă tubulară de înaltă securitate41-
RFQ
KENNEDY 315XB Dulap rulant 39-3/8 x 18 x 39 inch maro | CD4VAU 1RG26 315XBCorp: 18, sertare: 205 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant39 "1400 lb.(2) Încuietori tubulare de înaltă securitate cu cheie la fel151€3,397.06
KENNEDY 378XB Dulap rulant 27 x 18 x 39 inch maro | CD4VBG 3WE10 378XBCorp: 18, sertare: 205 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant39 "1400 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate8-€1,766.48
KENNEDY 273XB Dulap rulant 27 x 18 x 35 inch maro | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant35 "800 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate31€1,277.29
KENNEDY 275XB Dulap rulant 27 x 18 x 35 inch maro | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant35 "800 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate51€1,440.36
KENNEDY 277XB Dulap rulant 27 x 18 x 35 inch maro | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant35 "800 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate71€1,589.81
KENNEDY 378XR Dulap rulant 27 x 18 x 39 inch roșu | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant39 "1400 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate8-€1,766.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 21040B Dulap rulant 21 x 18 x 34 inch maro