Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KENNEDY 99829 Cârlig din oțel cu tijă dublă, tip montare suspendată, argintiu | CD3FUA 54HA83

KENNEDY 99829 Cârlig din oțel cu tijă dublă, tip montare suspendată, argintiu

În stoc
Articol: CD3FUA Model: 99829Crucea Ref: 54HA83
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
€92.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu dublă tijă
Unghi de îndoire10 grade
Înălțime îndoită5 / 8 "
CuloriSilver
ConstrucţieFormat
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Capacitate de încărcare40 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Tip montareAgăţat
Adâncimea totală2"
Inălțime totală2.5 "
Lățimea totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Seria KY Accry

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăPreț
KENNEDY 99827 Cârlig din oțel cu două tije, tip de montare suspendată, argintiu | CD3FTY 54HA81 998271"€100.83
KENNEDY 99828 Cârlig din oțel cu tijă dublă, tip montare suspendată, argintiu | CD3FTZ 54HA82 998282"€109.94
KENNEDY 99830 Cârlig din oțel cu două tije, tip de montare suspendată, argintiu | CD3FUB 54HA84 998304"€100.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 99829 Cârlig din oțel cu tijă dublă, tip montare suspendată, argintiu
€92.55 /unitate