Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 11300 Burghiu/fresator 60 de grade #13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95

KEO 11300 Găurire/frecare 60 de grade #13 Rh Hss

În stoc
Post: AG3RPD Model: 11300Crucea Ref: 33UM95
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
€14.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
Stil de zăvorClopot
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Punct Dia.3 / 32 "
Mărimea#13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
KEO 11315 Burghiu/fresator 60 de grade #13 Rh | AG3RPF 33UM97 11315Cobalt€33.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 11300 Găurire/frecare 60 de grade #13 Rh Hss
€14.52 /unitate