Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 11315 Burghiu/fresator 60 de grade #13 Rh | AG3RPF 33UM97

KEO 11315 Găurire/frecare 60 de grade #13 Rh

În stoc
Articol: AG3RPF Model: 11315Crucea Ref: 33UM97
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
€33.00 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
Stil de zăvorClopot
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Punct Dia.3 / 32 "
Mărimea#13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
KEO 11300 Burghiu/fresator 60 de grade #13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95 11300Oțel de mare viteză€14.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 11315 Găurire/frecare 60 de grade #13 Rh
€33.00 /unitate