Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 12932 Găurire/frescător 60 de grade 9/32 inch Rh Hss | AG3RRV 33UN63

KEO 12932 Găurire/fresare 60 de grade 9/32 inch Rh Hss

În stoc
Articol: AG3RRV Model: 12932Crucea Ref: 33UN63
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
€53.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
Stil de zăvorJig Bore
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală3.5 "
Punct Dia.9 / 32 "
Mărimea9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
KEO 12140 Găurire/frescător 60 de grade 1/4 inch Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "€54.64
KEO 12180 Găurire/frescător 60 de grade 1/8 inch Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "€52.74
KEO 12316 Găurire/frescător 60 de grade 3/16 inch Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€51.01
KEO 12732 Burghiu/fresator 60 de grade 7/32 inch Rh Hss | AG3RRU 33UN62 127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "€48.87
KEO 13116 Găurire/frescător 60 de grade 1/16 inch Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "€50.35
KEO 13180 Găurire/frescător 60 de grade 1/8 inch Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "€44.21
KEO 13316 Găurire/frescător 60 de grade 3/16 inch Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "€45.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 12932 Găurire/fresare 60 de grade 9/32 inch Rh Hss
€53.68 /unitate