Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 30251 Burghiu pentru punctare/centrare 90 de grade 1/4 Hss | AA9GXF 1DBU9

KEO 30251 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 1/4 Hss

În stoc
Articol: AA9GXF Model: 30251Crucea Ref: 1DBU9
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
€14.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de detectare / centrare
Punct de foraj90 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului5 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală1.5 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 30151 Burghiu pentru punctare/centrare 90 de grade 1/8 Hss | AA9GXD 1DBU7 301513 / 8 "1.25 "1 / 8 "€11.95
KEO 30181 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 3/16 Hss | AA9GXE 1DBU8 301811 / 2 "1.375 "3 / 16 "€12.92
KEO 30311 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 5/16 Hss | AA9GXG 1DBV1 303115 / 8 "1.5 "5 / 16 "€15.51
KEO 30381 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 3/8 Hss | AA9GXH 1DBV2 303811"2"3 / 8 "€20.52
KEO 30121 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 1/2 Hss | AA9GXJ 1DBV3 301211"2"1 / 2 "€31.35
KEO 30581 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 5/8 Hss | AA9GXK 1DBV4 305811.125 "2.25 "5 / 8 "€48.47
KEO 30341 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 3/4 Hss | AA9GXL 1DBV5 303411.125 "2.25 "3 / 4 "€68.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 30251 Burghiu pentru punctare/centrare 90 grade 1/4 Hss
€14.70 /unitate