Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 50059 Countersink Set 5 Piece 1 Flutes 90 Degree Cobalt | AD3KJG 3ZUG6

KEO 50059 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 90 grade cobalt

În stoc
Articol: AD3KJG Model: 50059Crucea Ref: 3ZUG6
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
€239.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chiuveta
finalizareaLuminos
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Număr de bucați5
Mărimi incluse1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaUnghiul inclusMaterialNumăr de flauturiNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
KEO 55018 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 60 grade Hss | AA9GWX 1DBU1 55018necretate60 gradeOțel de mare viteză671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€331.19
KEO 55038 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss | AA9GWY 1DBU2 55038necretate82 gradeOțel de mare viteză671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€331.30
KEO 55058 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 90 grade Hss | AA9GWZ 1DBU3 55058necretate90 gradeOțel de mare viteză671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€331.09
KEO 53026 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 60 grade Hss | AA9GXA 1DBU4 53026necretate60 gradeOțel de mare viteză151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€211.37
KEO 53028 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 82 grade Hss | AA9GXB 1DBU5 53028necretate82 gradeOțel de mare viteză151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€221.49
KEO 53029 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 90 grade Hss | AA9GXC 1DBU6 53029necretate90 gradeOțel de mare viteză151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€211.36
KEO 50056 Set de scufundare 5 piese 1 flute 60 de grade Cobalt | AD3KJE 3ZUG4 50056Luminos60 gradeCobalt151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€243.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 50059 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 90 grade cobalt
€239.63 /unitate