Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 50128 Alez central 3 caneluri 82 grade 1/2 Hss | AD2FXH 3P386

KEO 50128 Aleze central 3 caneluri 82 grade 1/2 Hss

În stoc
Articol: AD2FXH Model: 50128Crucea Ref: 3P386
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
€36.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50148 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/4 Hss | AD2FXK 3P390 501481 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€26.49
KEO 50348 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€68.09
KEO 50388 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/8 Hss | AD2FXP 3P399 503883 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€29.16
KEO 50588 Alez central 3 caneluri 82 grade 5/8 Hss | AD2FXR 3P403 505885 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€46.28
KEO 51008 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 inch Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "€94.77
KEO 51258 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1/4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.49
KEO 51508 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9 515081-1/2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€292.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 50128 Aleze central 3 caneluri 82 grade 1/2 Hss
€36.88 /unitate